

CHF 1'397.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'510.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT3 |
Typ | 14MGT3-085 |
Wirklänge | 3850 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 275 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Profilhöhe | 10 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |
Gewicht | 3.174 kg |