

CHF 154.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.47inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT3 |
Typ | 8MGT3-020 |
Wirklänge | 3280 mm |
Breite | 20 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 410 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Profilhöhe | 5.6 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gewicht | 0.378 kg |