

CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT3 |
Typ | 3MGT3-009 |
Wirklänge | 210 mm |
Breite | 9 mm |
Teilung | 3 mm |