GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® 800-MXL-019

  • ERIKS:1023529
  • Hersteller:927753383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 157000Mindestbestellmenge: 157000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-019
Wirklänge
203.2 mm
Wirklänge
8 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.001 kg