




CHF 72.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Typ | H-100 |
Wirklänge | 1778 mm |
Wirklänge | 70 in |
Breite | 25.4 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 140 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Profilhöhe | 4 mm |
Zahn Höhe | 2.29 mm |
Gewicht | 0.557 kg |