

CHF 56.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Typ | L-150 |
Wirklänge | 1066.8 mm |
Wirklänge | 42 in |
Breite | 38.1 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |