

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Typ | L-025 |
Wirklänge | 933.45 mm |
Wirklänge | 36.75 in |
Breite | 6.35 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |