




CHF 3'937.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'256.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Poly Chain® GT® Carbon™ |
Typ | 14MGTC-090 |
Wirklänge | 2590 mm |
Breite | 90 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 185 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Carbon |
Material | PU |
Farbe | Blau / Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 85 °C |
Profilhöhe | 10.2 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |
Gewicht | 1.769 kg |