GATES

GATES Zahnflachriemen Mini Poly Chain® GT CARBON™ 8MC-416-11.2

  • ERIKS:12077632
  • Hersteller:927001031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Typ
8MC-011.2
Wirklänge
416 mm
Breite
11.2 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
52
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
PU
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Gewicht
0.02 kg