Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen Wickel PREDATOR POWERBAND® SPCP8000/12

  • ERIKS:12066927
  • Hersteller:919458012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'469.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'317.53inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPCP
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
12
Referenzlänge (ISO)
8000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
45.083 kg