Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 22 mm WD, 3350 mm LG, XPC, EPDM

  • ERIKS:12990074
  • Hersteller:964603350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Stärke
18 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
3350 mm
Referenzlänge (ISO)
3350 mm
Effektive Länge (RMA)
3350 mm
Innenlänge
3350 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C