Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 22 mm WD, 2800 mm LG, XPC, EPDM

  • ERIKS:12990071
  • Hersteller:964602800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Stärke
18 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
2800 mm
Referenzlänge (ISO)
2800 mm
Effektive Länge (RMA)
2800 mm
Innenlänge
2800 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C