Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 22 mm WD, 2360 mm LG, XPC, EPDM

  • ERIKS:12990068
  • Hersteller:964602360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Stärke
18 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
2360 mm
Referenzlänge (ISO)
2360 mm
Effektive Länge (RMA)
2360 mm
Innenlänge
2360 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C