Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 16 mm WD, 3550 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990051
  • Hersteller:964503550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Stärke
13 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
3550 mm
Referenzlänge (ISO)
3550 mm
Effektive Länge (RMA)
3550 mm
Außenlänge
3556 mm
Innenlänge
3550 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
Amerikanische Ausführung
5VX1400