Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 16 mm WD, 2530 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990037
  • Hersteller:964502530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Stärke
13 mm
Effektive Länge (ISO)
2530 mm
Referenzlänge (ISO)
2530 mm
Effektive Länge (RMA)
2530 mm
Innenlänge
2530 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
Amerikanische Ausführung
5VX1000