Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 16 mm WD, 1450 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990011
  • Hersteller:964501450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.50inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Stärke
13 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1450 mm
Referenzlänge (ISO)
1450 mm
Effektive Länge (RMA)
1450 mm
Außenlänge
1461 mm
Innenlänge
1450 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
Amerikanische Ausführung
5VX575