Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 16 mm WD, 1250 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990005
  • Hersteller:964501250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Stärke
13 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1250 mm
Referenzlänge (ISO)
1250 mm
Effektive Länge (RMA)
1250 mm
Außenlänge
1262 mm
Innenlänge
1250 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
Amerikanische Ausführung
5VX497