Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 16.3 mm WD, 3000 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990044
  • Hersteller:964503000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16.3 mm
Stärke
13 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
3000 mm
Referenzlänge (ISO)
3000 mm
Effektive Länge (RMA)
3000 mm
Außenlänge
3012 mm
Innenlänge
3000 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
Amerikanische Ausführung
5VX1186