Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 2681.99 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:14603248
  • Hersteller:964402682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.91inkl. MwSt

9999999999 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
10 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
2681.99 mm
Referenzlänge (ISO)
2681.99 mm
Effektive Länge (RMA)
2681.99 mm
Innenlänge
2681.99 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C