Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 2430 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989990
  • Hersteller:964402430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
10 mm
Winkel (Grad)
38 °
Effektive Länge (ISO)
2430 mm
Referenzlänge (ISO)
2430 mm
Effektive Länge (RMA)
2430 mm
Außenlänge
2430 mm
Innenlänge
2430 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C