Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 2120 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989986
  • Hersteller:964402120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.89inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
10 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
2120 mm
Referenzlänge (ISO)
2120 mm
Effektive Länge (RMA)
2120 mm
Innenlänge
2120 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C