CHF 73.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.41inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Quad-Power 4 |
Typ | Banded V-Belt |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 12.95 mm |
Stärke | 10 mm |
Winkel (Grad) | 41 ° |
Anzahl Rippen | 1 |
Effektive Länge (ISO) | 2882 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2882 mm |
Effektive Länge (RMA) | 2882 mm |
Innenlänge | 2882 mm |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Temperaturbeständigkeit | von -50 bis 130 °C |