Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 12.95 mm WD, 1172 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:14603219
  • Hersteller:964401172
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.95 mm
Stärke
10 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1172 mm
Referenzlänge (ISO)
1172 mm
Effektive Länge (RMA)
1172 mm
Innenlänge
1172 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C