CHF 44.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.86inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Quad Power® 4 Powerband® |
Typ | XPZ/3VX |
Teilung | 12 mm |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 10 mm |
Anzahl Rippen | 2 |
Referenzlänge (ISO) | 850 mm |
Material | EPDM |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -50 bis 130 °C |
DIN-Norm | DIN 7753 |