GATES

GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1487/3

  • ERIKS:12990143
  • Hersteller:968314873
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad Power® 4 Powerband®
Typ
XPZ/3VX
Teilung
12 mm
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
1487 mm
Material
EPDM
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
DIN-Norm
DIN 7753