Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB4750/2

  • ERIKS:12990369
  • Hersteller:968547502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 570.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 617.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad Power® 4 Powerband®
Typ
XPB
Teilung
19 mm
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
4750 mm
Material
EPDM
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
DIN-Norm
DIN 7753