Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPA3550/3

  • ERIKS:12990293
  • Hersteller:968435503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad Power® 4 Powerband®
Typ
XPA
Teilung
15 mm
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
3550 mm
Material
EPDM
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
DIN-Norm
DIN 7753