GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® SPCP4750/4

  • ERIKS:11539206
  • Hersteller:919454704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'334.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'604.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPCP
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
4
Referenzlänge (ISO)
4750 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
8.912 kg