CHF 3'244.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'507.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Predator® Powerband® |
Typ | SPCP |
Höhe | 18 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Anzahl Rippen | 5 |
Referenzlänge (ISO) | 3550 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 250 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 8.243 kg |