GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® SPCP11200/5

  • ERIKS:11539263
  • Hersteller:919451125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'504.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'355.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPCP
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
11200 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
26.313 kg