GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® SPCP10000/9

  • ERIKS:12066958
  • Hersteller:919451009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'016.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'827.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPCP
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
9
Referenzlänge (ISO)
10000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
42.27 kg