GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® SPCP10000/5

  • ERIKS:11539255
  • Hersteller:919451005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'496.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'265.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPCP
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
10000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
23.483 kg