GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® SPBP8000/2

  • ERIKS:11539168
  • Hersteller:919398002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'668.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'803.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPBP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
8000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
5.187 kg