CHF 4'518.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'884.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Predator® Powerband® |
Typ | SPBP |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16 mm |
Anzahl Rippen | 11 |
Referenzlänge (ISO) | 6700 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 160 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 23.885 kg |