GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® SPBP5600/9

  • ERIKS:12066633
  • Hersteller:919395609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'093.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'344.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPBP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
9
Referenzlänge (ISO)
5600 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
16.32 kg