GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® SPBP5300/14

  • ERIKS:12066623
  • Hersteller:919395314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'533.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'901.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPBP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
14
Referenzlänge (ISO)
5300 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
24.035 kg