GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® SPBP4750/3

  • ERIKS:11539133
  • Hersteller:919394703
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'472.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'592.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPBP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
4750 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
4.612 kg