GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® SPBP4250/5

  • ERIKS:11539127
  • Hersteller:919394205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'192.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'370.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPBP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
4250 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
6.878 kg