GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® SPBP3750/4

  • ERIKS:11539118
  • Hersteller:919393704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'557.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'683.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPBP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
4
Referenzlänge (ISO)
3750 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
4.851 kg