GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® SPBP2800/3

  • ERIKS:11539097
  • Hersteller:919392803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 910.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 984.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
SPBP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
2800 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
2.712 kg