CHF 906.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 979.47inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Predator® Powerband® |
Typ | SPBP |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16 mm |
Anzahl Rippen | 6 |
Referenzlänge (ISO) | 2120 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 160 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 4.095 kg |