GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 8VP5600/11

  • ERIKS:12068034
  • Hersteller:918211560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'733.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 24'574.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
8VP
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Anzahl Rippen
11
Effektive Länge (ISO)
14225 mm
Außenlänge
14224 mm
Außenlänge
560 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
432 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
113.511 kg