GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 8VP4750/8

  • ERIKS:12068012
  • Hersteller:918208475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'789.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'987.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
8VP
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Anzahl Rippen
8
Effektive Länge (ISO)
12065 mm
Außenlänge
12065 mm
Außenlänge
475 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
432 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
69.563 kg