GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 8VP4500/7

  • ERIKS:12068001
  • Hersteller:918207450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'580.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'518.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
8VP
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Anzahl Rippen
7
Effektive Länge (ISO)
11430 mm
Außenlänge
11430 mm
Außenlänge
450 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
432 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
57.407 kg