GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 8VP3000/3

  • ERIKS:11539519
  • Hersteller:9182-03300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'549.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'998.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
8VP
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
7620 mm
Außenlänge
7620 mm
Außenlänge
300 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
432 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
16.438 kg