GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 8VP2800/6

  • ERIKS:12067920
  • Hersteller:918206280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'128.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'625.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
8VP
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Anzahl Rippen
6
Effektive Länge (ISO)
7112 mm
Außenlänge
7112 mm
Außenlänge
280 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
432 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
30.835 kg