GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 8VP2360/8

  • ERIKS:12067893
  • Hersteller:918208236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'881.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'438.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
8VP
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Anzahl Rippen
8
Effektive Länge (ISO)
5995 mm
Außenlänge
5994.4 mm
Außenlänge
236 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
432 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
34.183 kg