GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 8VP2360/3

  • ERIKS:11539507
  • Hersteller:918203236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'403.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'760.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
8VP
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
5994 mm
Außenlänge
5994.4 mm
Außenlänge
236 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
432 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
12.819 kg