GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 8VP2000/6

  • ERIKS:12067860
  • Hersteller:918206200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'330.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'681.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
8VP
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Anzahl Rippen
6
Effektive Länge (ISO)
5080 mm
Außenlänge
5080 mm
Außenlänge
200 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
432 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
21.772 kg