GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 8VP1000/5

  • ERIKS:11539463
  • Hersteller:918205100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'177.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'434.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
8VP
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
2540 mm
Außenlänge
2540 mm
Außenlänge
100 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
432 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
8.845 kg